Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Edelstahl A2 -H M4 x 50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Edelstahl A2 -H M4 x 50 HP E-NORMpro
DIN 965 Edelstahl A2 -H M4 x 50 HP E-NORMpro
DIN 965 Edelstahl A2 -H M4 x 50 HP E-NORMpro
DIN 965 Edelstahl A2 -H M4 x 50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784226592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784226592
EAN/GTIN:
     4317784226592
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), A2 Edelstahl - * ISO-Maße- k 2,2/2,7* mm - Abmessung d x l M4 x 50 mm - dk 7,5/8,4* mm - Bit PH 2
Weitere Informationen:
k:
2,2/2,7* mm
Abmessung d x l:
M4 x 50 mm
dk:
7,5/8,4* mm
Bit:
PH 2
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m4 a2, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m4, AM965450, D965, DIN, DIN965, Edelstahl, Gewindeschrauben, ISO, Kreuz, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschraube, M4x50, M4x50-H, Schraube, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Vergleiche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0284*
€ 0,0416*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,0326*
€ 0,0478*
15 Tage
300
100
€ 6,99*
ab € 0,051*
€ 0,0736*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,051*
€ 0,0742*
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,071*
€ 0,1017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.