| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784305365 Herst.-Nr.: DVE4317784305365 EAN/GTIN: 4317784305365 |
| |
|
| | |
| EU Allzweckreiniger E-COLL - Gebrauchsfertige Reinigungslösung auf Alkoholbasis - Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside - Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien wie: - Kunststoffe - Keramische Wand- und Bodenfliesen - Stein- und PVC-Böden - Türen, Tische - Glas, Emaille, Metall - Mischungsverhältnis: 1:10 - Verbrauch: 25 ml reichen für 100 m² - pH-Wert: ca. 11,4 - Silikonfrei- Inhalt 5 l - Gebinde Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, e-coll allesreiniger, allzweckreiniger, -pflegespray, Bremsenreiniger, Brennerreiniger-Spray, Edelstahlreiniger, Glasreiniger, Grünbelagsentferner, Reiniger, und |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,28* | € 24,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,29* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,73* | € 24,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,02* | € 25,40* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,36* | € 30,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,272* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|