| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784305440 Herst.-Nr.: DVE4317784305440 EAN/GTIN: 4317784305440 |
| |
|
| | |
| EU Felgenreiniger E-COLL - Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich - Zur Entfernung von Bremsstaub- und Ölrückständen sowie Straßenverschmutzungen auf allen Leichtmetall- und Stahlfelgen - Silikonfrei Hinweis: Nicht auf polierte und warme Felgen sprühen, nicht für eloxiertes Aluminium geeignet.- Inhalt 500 ml - Gebinde Sprühflasche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühflasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autowaschkonzentrat, Cockpit-Spray, Insektenentferner, Reiniger, Scheibenklar, Scheibenreiniger-Schaum |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,86* | € 6,88* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,88* | € 7,18* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,41* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 7,58* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 5,73* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|