| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784349284 Herst.-Nr.: DVE4317784349284 EAN/GTIN: 4317784349284 |
| | |
|
| | |
| Nitro-Verdünnung - Silikonfrei - Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel - Hohe Lösekraft und fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes - Für Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie - Zur Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben - Verdünnungs- und Reinigungsmittel - Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen Hinweis: Gesundheitsschädlich. 3-l-Kanister Einzelabgabe gegen Aufpreis möglich. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner 3l, E-COLL, Lösemittel, Nitro-Universal-Verdünnung, Nitro-Verdünnung, QR4030163, Terpentin-Ersatz, Verdünner, Waschbenzin |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 11,66* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 35,99* | ab € 10,72* | € 14,41* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 15,03* | | | | Lager 284 | | | | 8 | | € 4,80* | ab € 11,36* | € 15,23* | | | | | | | | | 8 | | € 4,80* | ab € 11,36* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 3 Liter (ab € 3,78667* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Dosen | Mindestbestellmenge: 8 Dosen ( entspricht € 121,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|