Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum 6L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Petroleum 6L
Petroleum 6L
Petroleum 6L
Petroleum 6L
Petroleum 6L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784349314
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4317784349314
EAN/GTIN:
     4317784349314
Suchbegriffe:
Paraffin-Öl
Paraffinöl
Petroleum
petroleum 6l e-coll
EU Petroleum E-COLL Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel. Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen. Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren. Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl. Kann aufgetragen oder gespritzt werden. Anwendungsgebiete: - Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen - Zum Entfernen von Teer Technische Kenndaten: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. 3-Liter-Kanister nur in deutscher Etikettierung. Achtung: Kanister nicht per UPS lieferbar.- Ausführung 6-l-Kanister
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-l-Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: paraffin öl, petroleum e-coll, Aceton, Brennspiritus, Coll, E-COLL, Kunstharz-Verdünner, Lösemittel, Pinselreiniger, Verdünner, Verdünnung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
84
4
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 20,50*
4 Tage
96
4
€ 35,99*
ab € 26,77*
€ 35,83*
2 Tage
84
8
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 36,91*
Lager 284
4
€ 4,80*
ab € 27,55*
€ 37,07*
4
€ 4,80*
ab € 27,67*
€ 37,07*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Dose
1 Dose enthält 6.000 Milliliter (ab € 0,0046* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Dosen
Mindestbestellmenge: 4 Dosen ( entspricht € 148,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.