Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS SeKo zn blau TG ISR5,0 x 80/48 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS SeKo zn blau TG ISR5,0 x 80/48 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn blau TG ISR5,0 x 80/48 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn blau TG ISR5,0 x 80/48 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn blau TG ISR5,0 x 80/48 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784386449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784386449
EAN/GTIN:
     4317784386449
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben, blau, VG/TG mit Innensechsrund, Handelspakete - Blau verzinkt - Senkkopf (Doppelkopf) mit Innensechsrund-Antrieb- Abmessung 5,0 x 80/48 mm - Gewinde TG - Antrieb T 25 - Gewinde Ø 5,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
5,0 x 80/48 mm
Gewinde:
TG
Antrieb T:
25
Gewinde Ø:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube blau verzinkt teilgewinde, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x80, blau, Innensechsrund, ISR, SPS, T-Antrieb, Torx, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0246*
€ 0,0365*
6 Tage
22200
200
€ 4,95*
ab € 0,0271*
€ 0,04*
4 Tage
22200
200
€ 8,50*
ab € 0,031*
€ 0,0456*
4 Tage
22000
200
€ 4,30*
ab € 0,0521*
€ 0,0775*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,0575*
€ 0,0832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.