| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784406987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784406987 EAN/GTIN: 4317784406987 |
| |
|
| | |
| Windrispenband in Ringen von 50 m Länge - Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat - Mit CE-Prägestempel- Abmessung 40 x 1,5 mm - Palettenmenge 30 Rollen - Loch-Ø 5,0 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 1,5 mm | Palettenmenge: | 30 Rollen | Loch-Ø: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verzinkt, WiRiBa, Wiriba |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,09* | € 49,51* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,66* | € 50,27* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,45* | € 51,02* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 40,65* | € 54,27* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 79,59* | € 98,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|