| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784464888 Herst.-Nr.: DVE4317784464888 EAN/GTIN: 4317784464888 |
| | |
|
| | |
| Silikonspray, NSF-H1 - Für den Lebensmittelbereich - Gleit- und Trennmittel - Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall - Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Schutzleisten etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig - Gummiteile werden gepflegt und verspröden nicht, frieren und kleben nicht an - Imprägniert Faltdächer und Verdecke - Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, wirkt antistatisch - Schmiert Rollen von Sicherheitsgurten, Schiebedach- und Sitzschienen - Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche (z. B. bei Metall/Kunststoff) - Dient als Montagehilfe (z. B. bei Schlauchverbindungen) - Als Formtrennmittel vielseitig (z. B. bei Zweiradpflege) - Temperaturbeständig: bis ca. +250 °C Hinweis: Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt. - Ausführung 400-ml-Sprühdose Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Sprühdose | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coll, E-COLL, Hohlraumversiegel, Silicon, Silikon, Spray, Trennmittel, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 4,07* | € 5,26* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 6,22* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 6,31* | | | | | 9 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,33* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,98* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01018* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|