| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784485197 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784485197 EAN/GTIN: 4317784485197 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben, Pan Head - Verzinkt - Pan Head mit Innensechsrund-Antrieb- Abmessung 5,0 x 35 mm - Antrieb T 25 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 5,0 x 35 mm | Antrieb T: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Head, Head-Spanplattenschrauben, ISR, Pan, Pan-Head, Pan-Head-Spanplattenschraube, SPS, T-Antireb, T-Antrieb, Torx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0177* | € 0,0249* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,70* | € 10,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 14,98* | € 20,72* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 16,32* | € 22,12* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,22* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|