Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 40 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 40 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 40 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784485203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784485203
EAN/GTIN:
     4317784485203
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5,0 x 40 vz
Spanplattenschrauben, Pan Head - Verzinkt - Pan Head mit Innensechsrund-Antrieb- Abmessung 5,0 x 40 mm - Antrieb T 25
Weitere Informationen:
Abmessung:
5,0 x 40 mm
Antrieb T:
25
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Head, Head-Spanplattenschrauben, ISR, Pan, Pan-Head, Pan-Head-Spanplattenschraube, SPS, T-Antireb, T-Antrieb, Torx
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30500
500
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0246*
1 Tag
29500
500
€ 8,50*
ab € 0,02*
€ 0,0281*
5 Tage
34500
500
€ 4,30*
ab € 0,0337*
€ 0,0471*
Lager 284
500
€ 4,80*
ab € 0,0371*
€ 0,0506*
500
€ 4,80*
ab € 0,0372*
€ 0,0506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.