Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 50 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 50 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 50 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR5,0 x 50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784485210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784485210
EAN/GTIN:
     4317784485210
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 5x50 verzinkt
Spanplattenschrauben, Pan Head - Verzinkt - Pan Head mit Innensechsrund-Antrieb- Abmessung 5,0 x 50 mm - Antrieb T 25
Weitere Informationen:
Abmessung:
5,0 x 50 mm
Antrieb T:
25
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Head, Head-Spanplattenschrauben, ISR, Pan, Pan-Head, Pan-Head-Spanplattenschraube, SPS, T-Antireb, T-Antrieb, Torx
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5200
200
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0327*
1 Tag
3600
200
€ 8,50*
ab € 0,0257*
€ 0,0373*
5 Tage
6400
200
€ 4,30*
ab € 0,0427*
€ 0,0636*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,0474*
€ 0,068*
200
€ 9,80*
ab € 0,0475*
€ 0,068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.