Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel glatt, galvanisch verzinnt 16Grad 3,1 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coilnägel glatt, galvanisch verzinnt 16Grad 3,1 x 90
Coilnägel glatt, galvanisch verzinnt 16Grad 3,1 x 90
Coilnägel glatt, galvanisch verzinnt 16Grad 3,1 x 90
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784514095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784514095
EAN/GTIN:
     4317784514095
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel 3,1x90
coilnägel
coilnagel ø3,1x 90mm
Coilnägel 16°, Glattschaft, galvanisch verzinkt - Geeignet für alle Systeme mit entsprechender Aufnahme - Mit CE-Kennzeichnung- Abmessung 3,1 x 90 mm - Nägel per Coil 250 Stück - Stückzahl per Palette 144000 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 90 mm
Nägel per Coil:
250 Stück
Stückzahl per Palette:
144000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 16°, galvanisch, glatt, Glattschaft, Nageltechnik, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
122400
3600
Frei Haus
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
4 Tage
122400
3600
€ 35,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0269*
Lager 284
3600
€ 4,80*
ab € 0,0203*
€ 0,0278*
3600
€ 4,80*
ab € 0,0202*
€ 0,0278*
3600
€ 75,00*
ab € 0,0202*
€ 0,0278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 100,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.