| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784537315 Herst.-Nr.: DVE4317784537315 EAN/GTIN: 4317784537315 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNC, blank - Für UNC-Gewinde (Einheits-Grobgewinde) - HSS-E - Form C mit Schälanschnitt (2-3 Gang) - Rechtsspirale 40° - Toleranz 2B - 2 x D Sackloch - Gesamtlänge 56 mm - Stahl <850 N 10 - Stahl <1000 N 2 - Gusseisen 5 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Schaft-Ø 4,0 mm - Gewinde UNC Nr. 6 - Schaft-4-kant 3,0 mm - Kernloch-Ø 2,8 mm - Gänge per inch 32 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 56 mm | Stahl <850 N: | 10 | Stahl <1000 N: | 2 | Gusseisen: | 5 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 4,0 mm | Gewinde: | UNC Nr. 6 | Schaft-4-kant: | 3,0 mm | Kernloch-Ø: | 2,8 mm | Gänge per inch: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN371, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, Maschinen-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewBDIN, Sackloch-Maschinengewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 13,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,26* | € 13,32* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,42* | € 13,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,51* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|