| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784547338 Herst.-Nr.: DVE4317784547338 EAN/GTIN: 4317784547338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EU Universal-Kaltreiniger E-COLL geruchsneutral - Kaltentfetter und Kaltreiniger mit geprüftem Abwasserverhalten - Kaltreinigungs- und Entfettungsmittel auf Lösemittelbasis - Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber natürlichen und synthetischen Ölen und Fetten Kaltreiniger - Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze - Für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet - Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an - Kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen werden - Gegenüber Metallen verhält sich der Kaltreiniger neutral - Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile (Reparaturteile) verwendet werden - Sehr heiße Teile sollten dabei auf ca. 50 -60°C abgekühlt werden - HKW und aromatenfrei - mildriechend - Kann für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden - Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten- Inhalt 5000 ml - Gebinde Kanister Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5000 ml | Gebinde: | Kanister |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger e-coll 5l, industriereiniger, industriereiniger 5 l, E-COLL, geruchsneutral, Reinigungsprodukte, Teilereinigung, Universal-Kaltreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,57* | € 47,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,12* | € 47,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 34,38* | € 47,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,06* | € 47,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 37,11* | € 48,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00743* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|