Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt CV 650 x 3,0 x 30 mm Z56KV Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt CV 650 x 3,0 x 30 mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 650 x 3,0 x 30 mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 650 x 3,0 x 30 mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 650 x 3,0 x 30 mm Z56KV Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784749107
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784749107
EAN/GTIN:
     4317784749107
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
CV-Kreissägeblatt Grobzahn - Chrom-Vanadium-Stahl - Zähne geschränkt und geschärft - Für einfache grobe Holzzuschnitte- Schnittbreite 3 mm - Ø 650 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 56 - Zahnungsart KV-A (Grobzahn)
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3 mm
Ø:
650 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
56
Zahnungsart:
KV-A (Grobzahn)
Weitere Suchbegriffe: CV-Kreissägeblatt, FORTIS, Grobzahn, Kreissägeblätter, Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,15*
€ 90,59*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 92,45*
€ 4,90*
ab € 81,86*
€ 104,21*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 93,45*
€ 115,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 97,50*
€ 120,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.