Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Bundhose 24, Brown/beige, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Bundhose 24, Brown/beige, Gr. 90
FORTIS H-Bundhose 24, Brown/beige, Gr. 90
FORTIS H-Bundhose 24, Brown/beige, Gr. 90
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784750110
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784750110
EAN/GTIN:
     4317784750110
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »PERFORMANCE twenty four«, braun-beige - Elastische Bundverarbeitung - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: braun-beige- Größe 90
Weitere Informationen:
Größe:
90
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fortis arbeitshose, arbeitshose khaki, arbeitshose 90, Arbeitsbundhose, FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,02*
€ 55,56*
6 Tage
13
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 55,61*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 46,19*
€ 59,12*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 61,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 48,50*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.