Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kids Jacke 24, Black/limegreen, Gr146-152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kids Jacke 24, Black/limegreen, Gr146-152
Kids Jacke 24, Black/limegreen, Gr146-152
Kids Jacke 24, Black/limegreen, Gr146-152
Kids Jacke 24, Black/limegreen, Gr146-152
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784763622
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784763622
EAN/GTIN:
     4317784763622
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kinder-Softshelljacke »PERFORMANCE twenty four« - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Innen mit Microfleece - Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz - Viele Reißverschlusstaschen - Stiftetasche auf dem Oberarm - Innentasche mit Klettverschluss - Verstellbare Saumweite - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m² Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware Innenmaterial: 100 % Polyester, Mikrofleece Farbe: schwarz-hellgrün- Größe 146-152
Weitere Informationen:
Größe:
146-152
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Kinder-Softshelljacke, Kindersoftshelljacke, fleecejacke schwarz, kinderjacke, FORTIS, Kids, Softshell-Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
79
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 48,02*
€ 4,90*
ab € 34,92*
€ 48,09*
5 Tage
67
€ 4,79*
ab € 37,36*
€ 49,48*
2 Tage
79
€ 6,90*
ab € 37,71*
€ 49,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,04*
€ 53,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.