| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784764155 Herst.-Nr.: DVE4317784764155 EAN/GTIN: 4317784764155 |
| |
|
| | |
| Damen-Bundhose, schwarz/limegreen - Elastische Bundverarbeitung - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Waschbar bei 60 °C Material: - 65 % Polyester - 35 % Baumwolle - Twill, 245 g/m² - Größe 52 Weitere Informationen: | | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, berufshose, Arbeitsbundhose, Damen-Bundhose, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,54* | € 60,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 60,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,15* | € 62,60* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 48,46* | € 63,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|