| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784764322 Herst.-Nr.: DVE4317784764322 EAN/GTIN: 4317784764322 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke »PERFORMANCE twenty four«, braun-beige - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Innen mit Microfleece - Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz - Viele Reißverschlusstaschen - Stiftetasche auf dem Oberarm - Innentasche mit Klettverschluss - Verstellbare Saumweite - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m², Außenmaterial 96 % Polyester, 4 % Elasthan Webware, Innenmaterial 100 % Polyester Microfleece Farbe: braun-beige- Größe XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke herren, arbeitsjacken, FORTIS, Herren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,14* | € 29,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,17* | € 59,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,03* | € 60,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,60* | € 60,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,22* | € 63,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|