Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 48
H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 48
H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784765831
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784765831
EAN/GTIN:
     4317784765831
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »PERFORMANCE twenty four«, dunkelgrau-hellgrau - Elastische Bundverarbeitung - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: dunkelgrau-hellgrau- Größe 48
Weitere Informationen:
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau gr 48, fortis arbeitshose, arbeitshose 48, Arbeitsbundhose, FORTIS, H-Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,69*
€ 55,71*
6 Tage
85
€ 4,95*
ab € 43,13*
€ 55,76*
2 Tage
85
€ 6,90*
ab € 46,10*
€ 59,27*
2 Tage
85
€ 7,90*
ab € 48,07*
€ 61,56*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 48,70*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.