Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 160 x 2,4 x 20 mm Z20W Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 160 x 2,4 x 20 mm Z20W Fortis
HW-Kreissägeblatt 160 x 2,4 x 20 mm Z20W Fortis
HW-Kreissägeblatt 160 x 2,4 x 20 mm Z20W Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784658
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784658
EAN/GTIN:
     4317784784658
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x2,4x20 z20
kreissägeblatt 160x20
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn - Für schnelle, saubere Schnitte in Naturhölzern und verleimten Hölzern- Schnittbreite 2,4 mm - Ø 160 mm - Bohrungs-Ø 20 mm - Anzahl Zähne 24 - Zahnungsart W (Wechselzahn)
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,4 mm
Ø:
160 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Anzahl Zähne:
24
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt160, Kreissägeblätter, Säbelsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Tigersägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 28,16*
6 Tage
16
€ 4,79*
ab € 21,35*
€ 28,49*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 21,08*
€ 28,71*
6 Tage
19
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 29,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,47*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.