Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 190 x 2,8 x 30 mm Z56W Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 190 x 2,8 x 30 mm Z56W Fortis
HW-Kreissägeblatt 190 x 2,8 x 30 mm Z56W Fortis
HW-Kreissägeblatt 190 x 2,8 x 30 mm Z56W Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784764
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784764
EAN/GTIN:
     4317784784764
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn - Für hohe Ansprüche an die Schnittgüte bei einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten- Schnittbreite 2,6 mm - Ø 190 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 56 - Zahnungsart W (Wechselzahn)
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,6 mm
Ø:
190 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
56
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt190, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 31,62*
€ 41,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,58*
€ 41,17*
9 Tage
12
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 41,38*
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 42,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 36,90*
€ 47,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.