Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 216 x 3,0 x 30 mm Z64Wneg. Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 216 x 3,0 x 30 mm Z64Wneg. Fortis
HW-Kreissägeblatt 216 x 3,0 x 30 mm Z64Wneg. Fortis
HW-Kreissägeblatt 216 x 3,0 x 30 mm Z64Wneg. Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784801
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784801
EAN/GTIN:
     4317784784801
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn - Für hohe Ansprüche an die Schnittgüte bei einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten * Für Kappsägen.- Schnittbreite 3 mm - Ø 216 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 64 - Zahnungsart W negativ (Wechselzahn)*
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3 mm
Ø:
216 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
64
Zahnungsart:
W negativ (Wechselzahn)*
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt216, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 47,79*
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 47,91*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 37,93*
€ 49,34*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 39,04*
€ 50,68*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,02*
€ 54,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.