Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm Z42UW Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm Z42UW Fortis
HW-Kreissägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm Z42UW Fortis
HW-Kreissägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm Z42UW Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784825
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784825
EAN/GTIN:
     4317784784825
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Tischkreissägeblatt Universal-Wechselzahn - Für einfache, schnelle Schnitte in Plattenwerkstoffen, furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt - Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe- Schnittbreite 3,2 mm - Ø 250 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 42 - Zahnungsart UW (Universal-Wechselzahn)
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,2 mm
Ø:
250 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
42
Zahnungsart:
UW (Universal-Wechselzahn)
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt250, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,79*
ab € 33,95*
€ 44,09*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 33,86*
€ 44,13*
9 Tage
19
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 44,49*
€ 4,90*
ab € 33,51*
€ 44,98*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 39,69*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.