Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z48UW Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z48UW Fortis
HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z48UW Fortis
HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z48UW Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784832
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784832
EAN/GTIN:
     4317784784832
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30 mm z48
bausägeblatt 300mm
HW-Tischkreissägeblatt Universal-Wechselzahn - Für einfache, schnelle Schnitte in Plattenwerkstoffen, furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt - Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe- Schnittbreite 3,2 mm - Ø 300 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 48 - Zahnungsart UW (Universal-Wechselzahn)
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,2 mm
Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
48
Zahnungsart:
UW (Universal-Wechselzahn)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt300, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 41,12*
€ 52,69*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 41,33*
€ 53,33*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 41,09*
€ 53,79*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 55,43*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 47,57*
€ 59,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.