| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784793988 Herst.-Nr.: DVE4317784793988 EAN/GTIN: 4317784793988 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter S« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.3.1) - Extrem feinfühlig - Ergonomische Passform - Nahtlos gestrickt Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung- Größe 9 Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, pu beschichtete handschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, HandschFitter, Handschuh, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Synthetikha |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,89* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,93* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,64* | € 0,95* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6666* | € 0,9866* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,68* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,8392* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|