| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784794220 Herst.-Nr.: DVE4317784794220 EAN/GTIN: 4317784794220 |
| |
|
| | |
| Nitrilhandschuh »Mechanic L« - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.1.1) - Leicht - Hohe Abriebfestigkeit - Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle Farbe: gelb- Größe 7 Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, gartenhandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Handsch.MechanicL, Nitril, leicht, Gr.7, gelb, FORTIS, HandschMechanicL, Gr7, Handschuh, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagesc |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,24* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,31* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,94* | € 1,31* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,9838* | € 1,3738* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,4856* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|