| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784800242 Herst.-Nr.: DVE4317784800242 EAN/GTIN: 4317784800242 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft - kurz, HSS, Typ N, DIN 338, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Ø h8 3,30 mm - Gesamtlänge 65 mm - Spirallänge 36 mm - Stahl <850 N 16 - Stahl <1000 N 30 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Ø h8: | 3,30 mm | Gesamtlänge: | 65 mm | Spirallänge: | 36 mm | Stahl <850 N: | 16 | Stahl <1000 N: | 30 | Gusseisen: | 30 | Kupfer, Messing, Bronze: | 50 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, D338, DIN338, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024070, Spibo, SpiralbDIN, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,112* | € 0,183* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,1155* | € 0,1875* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,113* | € 0,399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|