| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784802482 Herst.-Nr.: DVE4317784802482 EAN/GTIN: 4317784802482 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 338, Oberfläche TiN-beschichtet, FORUM - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Profilgeschliffen - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch - Mit Kreuzanschliff DIN 1412, Form C - Ø h8 2,20 mm - Gesamtlänge 53 mm - Spirallänge 27 mm - Stahl <850 N 18 - Stahl <1000 N 33 - Gusseisen 33 - Kupfer, Messing, Bronze 65 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Ø h8: | 2,20 mm | Gesamtlänge: | 53 mm | Spirallänge: | 27 mm | Stahl <850 N: | 18 | Stahl <1000 N: | 33 | Gusseisen: | 33 | Kupfer, Messing, Bronze: | 65 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN, DIN338, Forum, HSS-Bohrer, QR4024074, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, TiN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,24* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,51* | € 2,25* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|