| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784807265 Herst.-Nr.: DVE4317784807265 EAN/GTIN: 4317784807265 |
| |
|
| | |
| Automatenbohrer, Typ VA, HSS Co5, FORUM - DIN 1897 - HSS - Profilgeschliffen - Kerndicke normal - Schaft (DIN) zylindrisch - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kernanstieg stärker als normal Hinweis: Zum Bohren mit Elektro-Handbohrmaschinen. Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE's) lieferbar. - Dampfbehandelt- Ø h8 10,50 mm - Gesamtlänge 89 mm - Spirallänge 43 mm - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 32 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Stahl <1400 N 15 - INOX 18 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 10,50 mm | Gesamtlänge: | 89 mm | Spirallänge: | 43 mm | Stahl <850 N: | 30 | Stahl <1000 N: | 23 | Gusseisen: | 32 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Stahl <1400 N: | 15 | INOX: | 18 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, AutomatenbohrerDIN, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN, DIN1897, Forum, HSS, HSSE-Bohrer, QR4024114 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,39* | € 7,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,16* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,07* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|