Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 6,0 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 6,0 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 6,0 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 6,0 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784811170
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784811170
EAN/GTIN:
     4317784811170
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90°, HSS, DIN 335-C, Oberfläche blank - DIN 335-C - 3 Schneiden - Spitzenwinkel 90° - Axial und radial hinterschliffen - Versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe - Gerade Spannuten - Schaft zylindrisch Hinweis: Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Zum Ansenken von DIN-Verschraubungen. - Gesamtlänge 45 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 5 mm - Nenn-Ø 6,0 mm - kleinster Ø 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
5 mm
Nenn-Ø:
6,0 mm
kleinster Ø:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: D335, DIN, DIN335, Entgratsenker, HSS, Kegelsenker, Kegelsenker ohne Norm, QR4024237, Senker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
42
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,99*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,45*
€ 5,05*
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 5,07*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.