Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812108
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812108
EAN/GTIN:
     4317784812108
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenker-Bit 90° - HSS - Spitzenwinkel 90° - 3 Schneiden - 1/4"-6-kant-Schaft nach DIN 3126 Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. - Gesamtlänge 31 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Nenn-Ø 8,3 mm - kleinster Ø 2,0 mm - für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Nenn-Ø:
8,3 mm
kleinster Ø:
2,0 mm
für Senkschrauben:
M4
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 forum, din 335, din 335 bit, Bit, Bits, Entgratsenker, Kegelsenker, QR4024259, Senker, Senkerbit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
64
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,44*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,04*
€ 4,45*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 4,54*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.