Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS M12 M DL MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN 373 HSS M12 M DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M12 M DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M12 M DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M12 M DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M12 M DL MK
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812627
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812627
EAN/GTIN:
     4317784812627
Suchbegriffe:
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
flachsenker mit morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft, Gütegrad MITTEL, für Durchgangsloch - HSS - Werksnorm - 3 Schneiden - Schaft MK 2-3 - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Flachsenker mit Morsekegelschaft für Kernloch auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 150 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - für Gewinde M12 - Schaft MK 2 - Senker-Ø 20 mm - Zapfen-Ø 13,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
für Gewinde:
M12
Schaft MK:
2
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN373, Durchgangsloch, Flachsenker, Forum, Gütegrad, HSS-Senker, MK-Schaft, Morsekegelschaft, QR4024294, Senker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,84*
€ 43,76*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 43,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 35,53*
€ 48,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 56,57*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.