Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 208 B HSSE 11,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN 208 B HSSE 11,0 mm
Maschinenreibahle DIN 208 B HSSE 11,0 mm
Maschinenreibahle DIN 208 B HSSE 11,0 mm
Maschinenreibahle DIN 208 B HSSE 11,0 mm
Maschinenreibahle DIN 208 B HSSE 11,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784813952
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784813952
EAN/GTIN:
     4317784813952
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Maschinenreibahle Form B, MK-Schaft - HSSE - DIN 208 B - Bohrungstoleranz H7 - Schaft MK 1-4 - Linksspirale 7° - Durchgangsloch - Langes Schneidenteil - Kurzer Anschnitt - Ungleiche Zahnteilung Weitere Abmessungen sowie Form A geradegenutet auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 175 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX bedingt geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - MK 1 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Nenn-Ø 11,00 mm - Schneidenlänge 41 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
MK:
1
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
11,00 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, din 208, D208, DIN, DIN208, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSSE, Maschinenreibahle, MaschinenreibahleDIN, Mit, MK-Schaft, QR4024394, Reibahle, Reibahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 23,65*
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 26,34*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,72*
€ 26,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 34,31*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.