Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,6 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,6 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,6 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,6 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,6 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,6 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784815055
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784815055
EAN/GTIN:
     4317784815055
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, metrisches ISO Regelgewinde, 3-teilig - Metrisches ISO-Gewinde - DIN 352 - HSS - Typ N - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten). - 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider - Gesamtlänge 32 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 2,5 mm - Gewinde M1,6 - Steigung 0,35 mm - Schaft-4-kant 2,1 mm - Kernloch-Ø 1,25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
32 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
2,5 mm
Gewinde:
M1,6
Steigung:
0,35 mm
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, forum gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment m1.6, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer/-Satz, HGewindebisDIN, HSS, ISO-Regelgewinde, QR4024404
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 19,53*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,62*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,37*
€ 21,75*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.