Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G2 Z Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G2 Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G2 Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G2 Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G2 Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G2 Z Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784817929
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784817929
EAN/GTIN:
     4317784817929
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz für Rohrgewinde, 2-teilig - BSP 8 G) - HSS - Typ N - DIN 5157 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für Rohrgewinde DIN -ISO 228/1 (DIN 259). Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 160 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 45 mm - Gewinde G 2 Zoll - Schaft-4-kant 35 mm - Kernloch-Ø 57,00 mm - Gänge per 11 Zoll - Gewinde-Ø 59,614 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
45 mm
Gewinde:
G 2 Zoll
Schaft-4-kant:
35 mm
Kernloch-Ø:
57,00 mm
Gänge per:
11 Zoll
Gewinde-Ø:
59,614 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D5157, DIN, DIN5157, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024413, Whitworth-Rohrgewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 228,62*
€ 277,76*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 280,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 267,68*
€ 320,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 258,50*
€ 323,97*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,86*
€ 359,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.