Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Plus-Bohrer 10 x 210/150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-Plus-Bohrer 10 x 210/150 mm
SDS-Plus-Bohrer 10 x 210/150 mm
SDS-Plus-Bohrer 10 x 210/150 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784839815
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784839815
EAN/GTIN:
     4317784839815
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer - Schlagbohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden - Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport - Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten - Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker - Gesamtlänge 210 mm - Spirallänge 150 mm - Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Spirallänge:
150 mm
Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer/Meißel, FORUM, QR4026025, SDS-plus-Bohrer, SDS-Plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,60*
€ 9,80*
ab € 2,39*
€ 3,62*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,39*
€ 3,62*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,96*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.