Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN 8039 3 x 85/ 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN 8039 3 x 85/ 45 mm
Steinbohrer DIN 8039 3 x 85/ 45 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784840194
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784840194
EAN/GTIN:
     4317784840194
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Beton- und Steinbohrer - Schlagbohrer mit HM-Platte - Spezialgehärtete Oberfläche - Erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz - Höhere Festigkeit bei Armierungstreffern - Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit, Marmor - Gesamtlänge 85 mm - Spirallänge 45 mm - Schaft-Ø 3 mm - Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
85 mm
Spirallänge:
45 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer/Meißel, D8039, DIN8039, FORUM, QR4026013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
29
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,41*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,90*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.