Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 16 x 600 mm S10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 16 x 600 mm S10 mm
Schalungsbohrer WS 16 x 600 mm S10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784841092
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841092
EAN/GTIN:
     4317784841092
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
WS-Schalungsbohrer, 600 mm - Spezialstahl - Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen - Kein Lösen des Bohrers vom Schaft - Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust - Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen - Schaft-Ø 10 mm - Ø 16 mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer forum, QR4026082, SP-Schalungsbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,75*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,81*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,80*
€ 14,03*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.