Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 30 x 600 mm S11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 30 x 600 mm S11 mm
Schalungsbohrer WS 30 x 600 mm S11 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784841160
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841160
EAN/GTIN:
     4317784841160
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 30mm
schalungsbohrer
WS-Schalungsbohrer, 600 mm - Spezialstahl - Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen - Kein Lösen des Bohrers vom Schaft - Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust - Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen - Schaft-Ø 11 mm - Ø 30 mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
11 mm
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer forum, QR4026082, SP-Schalungsbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 40,75*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 40,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 31,48*
€ 42,62*
€ 4,80*
ab € 31,27*
€ 42,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 50,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.