| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784846431 Herst.-Nr.: DVE4317784846431 EAN/GTIN: 4317784846431 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Quergriff für Innen-6-kant-Schrauben - Vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff - Schlüsselweite 6 mm - Klingenlänge 100 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, sechskantstiftschlüssel 6mm, inbus schraubendreher, FORUM, QR4027650, Schlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Stiftschlüssel -TORX®- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,59* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,71* | € 2,61* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|