| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784855730 Herst.-Nr.: DVE4317784855730 EAN/GTIN: 4317784855730 |
| |
|
| | |
| Panzerschlauch für Handhebel-Fettpresse- Ausführung Panzerschlauch 300 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Panzerschlauch 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Fettpressen/Zubehör, FORUM, Handhebel-Fettpressen, Panzerschläuche, QR4030030, Schlauch, Schläuche, Schmiergeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,45* | € 5,92* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,02* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|