| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784856102 Herst.-Nr.: DVE4317784856102 EAN/GTIN: 4317784856102 |
| |
|
| | |
| Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier, gehärteter Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Für Innen- und Außenmessungen - Hauptteilung tiefergelegt Lieferung: Im Karton, inklusive rückführbarem Kalibrierzertifikat. - Messbereich 500 mm - Schnabellänge 150 mm - Lochmaßansatz 20 mm - Nonius 1/20 (0,05) / - mm/inch Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Schnabellänge: | 150 mm | Lochmaßansatz: | 20 mm | Nonius: | 1/20 (0,05) / - mm/inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, werkstattmessschieber forum, Feineinstellung, FORUM, Mess-Schieber, Messschieber, Meßschieber, QR4029365, Schieblehre, Werkstatt-Messschieberohne, Werkstatt-Meßschieber, Werkstattmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 321,56* | € 379,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,35* | € 380,97* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,02* | € 434,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,87* | € 440,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|