| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784856423 Herst.-Nr.: DVE4317784856423 EAN/GTIN: 4317784856423 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Doppelseitige Teilung zum Umstecken der Messschiene zum Normal-Tiefenmessschieber Lieferung: Im Karton. - Ausführung mit Feststellschraube - Messbereich 200 mm - Nonius 1/20 (0,05) mm - Brückenlänge 100 mm - Querschnitt der Messschiene 8 x 3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Feststellschraube | Messbereich: | 200 mm | Nonius: | 1/20 (0,05) mm | Brückenlänge: | 100 mm | Querschnitt der Messschiene: | 8 x 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, abgesetzt, FORUM, Mess-Schieber, Messgerät, Messschieber, Messstange, Meßgerät, Meßschieber, QR4029387, Tiefenmessgerät, Tiefenmessschieberabgesetzt200, Tiefenmeßgerät, Tiefenmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,99* | € 62,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,46* | € 62,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 53,66* | € 69,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,35* | € 77,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|