| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784858045 Herst.-Nr.: DVE4317784858045 EAN/GTIN: 4317784858045 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel mit Anschlag, DIN 875/0, Form B - Aus rostfreiem, gehärtetem Stahl - Rechtwinkligkeits- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/0 - Prüfflächen fein geschliffen, Flachseiten geschliffen - Geeignet für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau - Querschnitt 30 x 6 mm - Schenkellänge 200 x 130 mm Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 30 x 6 mm | Schenkellänge: | 200 x 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 875/0, DIN, DIN875, FORUM, QR4029585, rostfrei, Werkstattwinkel, Winkel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,69* | € 73,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,21* | € 73,29* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,31* | € 82,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,55* | € 90,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|