| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784861090 Herst.-Nr.: DVE4317784861090 EAN/GTIN: 4317784861090 |
| |
|
| | |
| Bremssattelbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Bürstenrücken Stahlschiene - Kunststoffgriff - Gesamtlänge 265 mm - Besatzlänge 140 mm - Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten - Ideale Bürstenform zum Reinigen von Bremssätteln- Ausführung gewellt - Besatz Stahldraht - Drahtstärke 0,30 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gewellt | Besatz: | Stahldraht | Drahtstärke: | 0,30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besen, Drahtbürste, FORUM, Handstielbesen, QR4026955, Univ-HandstielbisStahl, Universal-Drahtbürste, Universal-Hand-Drahtbürste, Universal-Handstiel-Drahtbürste, Universal-Handstielbürste, Universal-Stiel-Drahtbürste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,88* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,17* | € 1,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|