Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240
Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784862431
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784862431
EAN/GTIN:
     4317784862431
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe, braun, FORUM - Korund - Baumwollgewebeunterlage - Leicht und hochflexibel - Zur Bearbeitung von Metall - INOX bedingt geeignet - Körnung 240 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet
Weitere Informationen:
INOX:
bedingt geeignet
Körnung:
240
Holz:
empfohlen
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK:
bedingt geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,478*
€ 0,628*
7 Tage
1568
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4391*
€ 0,7191*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4184*
€ 0,7201*
1 Tag
1568
1
pro Blatt
Frei Haus
ab € 3,2637*
€ 7,9088*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.