| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784862684 Herst.-Nr.: DVE4317784862684 EAN/GTIN: 4317784862684 |
| |
|
| | |
| Sparrolle für die Metallbearbeitung, Rollenbreite 115 mm - Korund - Gewebeunterlage - Rollenlänge 50 m - Zur Bearbeitung von Metall - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - INOX empfohlen - Körnung 40 - Holz bedingt geeignet - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Körnung: | 40 | Holz: | bedingt geeignet | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifbandrolle, FORUM, QR4414357, Rollenbreite, Schleifleine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,19* | € 74,03* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,40* | € 74,25* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 58,88* | € 74,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 55,02* | € 79,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,776* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|