Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser SP für Mafell 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendemesser SP für Mafell 280 mm
Wendemesser SP für Mafell 280 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784869669
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784869669
EAN/GTIN:
     4317784869669
Suchbegriffe:
Einweg-Wendehobelmesser
Hobelmesser
Messer
QR4026107
Einweg-Wendehobelmesser für Mafell und Holz Her - Spezialstahl - Besonders saubere und glatte Hobelflächen - Einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem - Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz - Länge 280 mm - für Fabrikat Mafell
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
für Fabrikat:
Mafell
Weitere Suchbegriffe: Wendemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,92*
12
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 6,82*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 5,36*
€ 6,87*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.