Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW VW 160X2,6X20-48Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW VW 160X2,6X20-48Z
Kreissägeblatt HW VW 160X2,6X20-48Z
Kreissägeblatt HW VW 160X2,6X20-48Z
Kreissägeblatt HW VW 160X2,6X20-48Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784869799
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784869799
EAN/GTIN:
     4317784869799
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt Form VW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte, Schnitthöhe bis 30 mm, Kunststoffe bis 10 mm- Ø 160 mm - Breite 2,6 mm - Zähne 48 - Nebenlöcher 2/6/32 - Bohrung 20 mm
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Breite:
2,6 mm
Zähne:
48
Nebenlöcher:
2/6/32
Bohrung:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 47,02*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,13*
€ 47,14*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 39,87*
€ 53,33*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 61,81*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.